Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack SR64 (V319), Silberoxid-Zink-Knopfzelle, 1,55 V Uhrenbatterie


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
SR64
SR64
Artikel-Nr.:
     1039U-931948028
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
10er Pack SR64 (V319), Silberoxid-Zink-Knopfzelle, 1,55 V Uhrenbatterie

Silberoxid-Zink-Knopfzelle, 1,55 V Uhrenbatterie

- VARTA Knopfbatterien V319 sind ein Premium-Produkt in Markenqualität, das für viele Kleinstgeräte geeignet ist.

- Eignen sich für digitale und analoge Uhren, Taschenrechner und medizinische Geräte

- Die Knopfzelle SR64 ist eine zuverlässige Stromquelle für den täglichen Gebrauch.

- Die Knopfzellenbatterie bietet Langlebigkeit und garantiert eine hohe Leistung.

- Eine hohe Energiedichte und ein gutes Temperaturverhalten zeichnen diese Silberoxid-Zink-Knopfzellen aus.

- Hochwertige Materialien sorgen für eine hohe Kapazität und Qualität der Uhrenbatterien.

-

IEC-Name: SR64
max. Kapazität: 0 Ah
max. Kapazität: 16 mAh
Spannung: 1.55 V
Durchmesser: 5.8 mm
Höhe: 2.66 mm
Herstellerbezeichnung: 280-60, 319, 319, 319, 319, 615, SB-AE/DE, SR527, SR64, V319
Modellbezeichnung: V319
Gewicht: 0.25 g
wiederaufladbar: nein
Technologie: Silberoxid-Zink Batterie
Anwendungen: Uhren

Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
167
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,54*
€ 0,79*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,54*
€ 0,79*
1 Tag
24
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,80*
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,88*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,96*
€ 17,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,95*
€ 21,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,86*
€ 17,68
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00317 101 111
ab € 0,53*
Ähnlich
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Ähnlich
Varta
48039
ab € 0,102*
Ähnlich
Varta
48010
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
00315 101 111
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
00396 101 111
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
00301 101 111
ab € 1,04*
Ähnlich
Varta
V309
ab € 1,06*
Ähnlich
Varta
00335 101 111
ab € 1,13*
Ähnlich
Varta
00344 101 111
ab € 1,14*
Ähnlich
Varta
00350 101 111
ab € 1,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.