Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Pocket Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=10 - 20cm Schwarz inkl. Smartphonehalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-940910219104
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     A542552
EAN/GTIN:
     4007249046215
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Hama Pocket Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=10 - 20cm Schwarz inkl. Smartphonehalter

Ministativ für Smartphones im praktischen Taschenformat für wackelfreie Aufnahmen
Integrierter Spiegel für den perfekten Selfie-Winkel mit der Frontkamera
Integriertes Self-Monopod eignet sich perfekt für Sport und Actionaufnahmen z. B. sich selbst beim Ski fahren filmen
Kompakt, handlich und platzsparend: passt in jede Tasche zum Mitnehmen, da die Smartphone-Halterung eingeklappt werden kann

Teleskopstab ausziehbar bis 20 cm für eine größere Aktionsreichweite bei z. B. Konzertaufnahmen, schwer zugänglichen Motiven, Gruppenaufnahmen · Verdrehsichere Teleskopstange durch Führungsrille · Für Selfie-Fotos und –Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs · Keine verwackelten, schiefen Selfies mehr · Äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 5,0 bis 8,5 cm (im Querformat) dank Klemmfederhalterung · Gummieinsätze an der Halterung schützen das Smartphonegehäuse vor Kratzern · Stufenlos, einzeln verstellbare Stativbeine: somit an viele Untergründe anpassbar und als Handstativ verwendbar · Gummierungen an den Stativbeinen für festen Halt · Auch als Stand für das Smartphone, z. B. am Schreibtisch oder Nachttisch

Gewicht: 87 g
Höhe: 21 cm
Breite: 12.5 cm
Herstellerfarbe: Schwarz
Belastbar bis: 300 g
Arbeitshöhe (max.): 20 cm
Arbeitshöhe (min.): 10 cm
Kategorie: Ministativ
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
Stativ-Besonderheiten: inkl. Smartphonehalter
Länge (Tiefe): 10.5 cm
Produkt-Art: Ministativ
Anschluss: 1/4 Zoll
Hersteller-Nr.: 00004621
EAN: 4007249046215

Lieferumfang:

1 Smartphone-Ministativ "Pocket"

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,07*
€ 20,91*
3 Tage
50
€ 4,99*
ab € 14,97*
€ 20,92*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 15,78*
€ 22,62*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 23,99*
€ 32,86*
€ 3,50*
ab € 25,68*
€ 35,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 30,03*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,72*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,65*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,65*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,00*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,45*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,28*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,37*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,40*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,24*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,34*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,86*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,74*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.