Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Pocket Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=10 - 20 cm Schwarz inkl. Smartphonehalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2227322-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004621
EAN/GTIN:
     4007249046215
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Hama Pocket Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=10 - 20 cm Schwarz inkl. Smartphonehalter

Hama "Pocket" Ministativ für Smartphone

Ministativ für Smartphones im praktischen Taschenformat für wackelfreie Aufnahmen
Integrierter Spiegel für den perfekten Selfie-Winkel mit der Frontkamera
Integriertes Self-Monopod eignet sich perfekt für Sport und Actionaufnahmen z. B. sich selbst beim Ski fahren filmen
Kompakt, handlich und platzsparend: passt in jede Tasche zum Mitnehmen, da die Smartphone-Halterung eingeklappt werden kann

Ausstattung:
Teleskopstab ausziehbar bis 20 cm für eine größere Aktionsreichweite bei z. B. Konzertaufnahmen, schwer zugänglichen Motiven, Gruppenaufnahmen · Verdrehsichere Teleskopstange durch Führungsrille · Für Selfie-Fotos und –Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs · Keine verwackelten, schiefen Selfies mehr · Äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 5,0 bis 8,5 cm (im Querformat) dank Klemmfederhalterung · Gummieinsätze an der Halterung schützen das Smartphonegehäuse vor Kratzern · Stufenlos, einzeln verstellbare Stativbeine: somit an viele Untergründe anpassbar und als Handstativ verwendbar · Gummierungen an den Stativbeinen für festen Halt · Auch als Stand für das Smartphone, z. B. am Schreibtisch oder Nachttisch

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 20 cm · Arbeitshöhe (min.): 10 cm · Belastbar bis: 300 g · Gewicht: 87 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 12.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 21 cm · Produktabmessung, Länge: 10.5 cm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Smartphonehalter

Lieferumfang:
1 Smartphone-Ministativ "Pocket"

Hinweis:
Mit der Original-GoPro-Schraube lässt sich auch eine GoPro anbringen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
21 cm
Produktabmessung, Länge:
10.5 cm
Produktabmessung, Breite:
12.5 cm
Marke:
Hama
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Smartphonehalter
Belastbar bis:
300 g
Arbeitshöhe (max.):
20 cm
Arbeitshöhe (min.):
10 cm
Gewicht:
87 g
Produkt-Art:
Ministativ
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 17,19*
€ 20,70*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 17,52*
€ 20,71*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 17,49*
€ 22,49*
7 Tage
1
€ 4,49*
ab € 19,20*
€ 22,75*
€ 3,50*
ab € 20,85*
€ 24,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 33,50*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 57,65*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 77,13*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 33,35*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 65,94*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 131,78*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 23,64*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 26,32*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 15,68*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 25,58*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 26,55*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 55,86*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 14,68*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 15,69*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 20,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.