Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Pocket Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=10 - 20cm Schwarz inkl. Smartphonehalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A542552
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004621
EAN/GTIN:
     4007249046215
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

Features:
Ministativ für Smartphones im praktischen Taschenformat für wackelfreie Aufnahmen
Integrierter Spiegel für den perfekten Selfie-Winkel mit der Frontkamera
Integriertes Self-Monopod eignet sich perfekt für Sport und Actionaufnahmen z. B. sich selbst beim Ski fahren filmen
Kompakt, handlich und platzsparend: passt in jede Tasche zum Mitnehmen, da die Smartphone-Halterung eingeklappt werden kann
Lieferumfang:
1 Smartphone-Ministativ "Pocket"
Hinweise:
Mit der Original-GoPro-Schraube lässt sich auch eine GoPro anbringen.
Weitere Informationen:
Höhe:
21 cm
Länge:
10.5 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
12.5 cm
Gewicht:
87 g
Belastbar bis:
300 g
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Ministativ
Anschluss:
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Smartphonehalter
Arbeitshöhe (max.):
20 cm
Arbeitshöhe (min.):
10 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,09*
€ 20,83*
3 Tage
50
€ 4,99*
ab € 14,92*
€ 20,84*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 15,82*
€ 22,56*
€ 3,50*
ab € 25,62*
€ 34,99*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 31,83*
€ 43,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 30,05*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,73*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,67*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,76*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 58,87*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,71*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,18*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,34*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,31*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,27*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,63*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,80*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,73*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.