Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Pocket" - Stützsystem - Mini-Tripod / Selfie-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6149721
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004621
EAN/GTIN:
     4007249046215
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

Übersicht

Kurzinfo  Hama "Pocket" - Stützsystem - Mini-Tripod / Selfie-Stick
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00004621
Modell  "Pocket"
EAN/UPC  4007249046215

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama "Pocket" Stützsystem - Mini-Tripod / Selfie-Stick
Produkttyp  Stützsystem - Mini-Tripod / Selfie-Stick
Gewicht  87 g
Farbe  Schwarz
Stativ-Betriebshöhe  10 cm - 20 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stützsystem
Gewicht  87 g
Farbe  Schwarz
Material  Kunststoff
  
Stativ  
Max. Betriebshöhe  20 cm
Min Betriebshöhe  10 cm
Unterstützte Geräte  Handy
Stützsystem  Mini-Tripod / Selfie-Stick
Merkmale  Ausklappbare Beine, Teleskoparm
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Smartphone-Halterung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Stützsystem
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Max. Betriebshöhe:
20 cm
Min Betriebshöhe:
10 cm
Unterstützte Geräte:
Handy
Stützsystem:
Mini-Tripod / Selfie-Stick
Merkmale:
Ausklappbare Beine, Teleskoparm
Zubehör im Lieferumfang:
Smartphone-Halterung
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Kamera Ministativ, Kamera Tischstativ, Handstativ, Selfie Stick, kamera tischstativ, 00004621, hama, pocket, "pocket", selfiestick, smartphoneministativ, schwarz, ministativ, smartphone, mini, stativ, stützsystem, minitripod, sttzsystem, tripod, selfie, stick
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,07*
€ 20,77*
3 Tage
343
€ 4,99*
ab € 15,00*
€ 20,78*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 15,82*
€ 22,53*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 24,33*
€ 33,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,44*
€ 34,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,14*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 52,11*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,31*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,24*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,38*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,33*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,31*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,44*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,16*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,28*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,29*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,20*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,24*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,81*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.