Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Flex Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=7 - 14cm Schwarz Für Smartphones und GoPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-940910219099
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     A542522
EAN/GTIN:
     4007249046093
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Hama Flex Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=7 - 14cm Schwarz Für Smartphones und GoPro

Flexibles Kamerastativ für außergewöhnliche Aufnahmen mit dem Smartphone und der GoPro
Flexible Beine mit 360°-Biegung zur optimalen und sicheren Positionierung an verschiedensten Gegenständen, z. B. Geländer, Äste
2in1-System für Smartphones und GoPro-Kameras

Kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip · Sensationelle, vielseitige Fotos und Videos aus originellen Perspektiven und an ungewöhnlichen Orten · Stufenlos, einzeln biegbare Stativbeine: somit an viele Untergründe und Objekte anpassbar und als Handstativ verwendbar · Für Selfie-Fotos und –Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs · Keine verwackelten, schiefen Selfies mehr · Stativbeine mit hochwertigem Schaumstoff ummantelt für maximale Flexibilität und beste Griffigkeit, besonders angenehm bei kalter Witterung · Äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 5,5 bis 7,8 cm (im Querformat) dank Klemmfederhalterung · Gummieinsätze an der Halterung schützen das Smartphonegehäuse vor Kratzern · Gummifüße für festen Halt auf glatten und rutschigen Untergründen · Kompakt, handlich und platzsparend: passt in jede Tasche zum Mitnehmen, da die Smartphone-Halterung eingeklappt werden kann · Smartphone-Halterung abnehmbar und für andere Stative verwendbar

Gewicht: 70 g
Höhe: 18 cm
Breite: 16 cm
Herstellerfarbe: Schwarz
Belastbar bis: 300 g
Arbeitshöhe (max.): 14 cm
Arbeitshöhe (min.): 7 cm
Kategorie: Ministativ
Material: Aluminium
Farbe: schwarz
Stativ-Besonderheiten: Für Smartphones und GoPro
Länge (Tiefe): 13 cm
Produkt-Art: Ministativ
Anschluss: 1/4 Zoll
Hersteller-Nr.: 00004609
EAN: 4007249046093

Lieferumfang:

1 Ministativ "Flex"
1 Smartphone-Halterung

Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ hama, kamera ministativ, 4007249046093, Hama, 00004609, Flex
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,74*
€ 16,62*
3 Tage
100
€ 4,99*
ab € 11,85*
€ 16,64*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 18,17*
€ 3,50*
ab € 21,79*
€ 29,25*
Lager 1039
26
€ 6,99*
ab € 21,53*
€ 29,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 30,00*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,69*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,70*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,80*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,11*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,29*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,32*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,34*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,35*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,33*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,54*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,81*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,73*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.