Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Flex Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=7 - 14 cm Schwarz Für Smartphones und GoPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2227323-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004609
EAN/GTIN:
     4007249046093
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Hama Flex Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=7 - 14 cm Schwarz Für Smartphones und GoPro

Hama "Flex" Ministativ für GoPro, Smartphone

Flexibles Kamerastativ für außergewöhnliche Aufnahmen mit dem Smartphone und der GoPro
Flexible Beine mit 360°-Biegung zur optimalen und sicheren Positionierung an verschiedensten Gegenständen, z. B. Geländer, Äste
2in1-System für Smartphones und GoPro-Kameras

Ausstattung:
Kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip · Sensationelle, vielseitige Fotos und Videos aus originellen Perspektiven und an ungewöhnlichen Orten · Stufenlos, einzeln biegbare Stativbeine: somit an viele Untergründe und Objekte anpassbar und als Handstativ verwendbar · Für Selfie-Fotos und –Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs · Keine verwackelten, schiefen Selfies mehr · Stativbeine mit hochwertigem Schaumstoff ummantelt für maximale Flexibilität und beste Griffigkeit, besonders angenehm bei kalter Witterung · Äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 5,5 bis 7,8 cm (im Querformat) dank Klemmfederhalterung · Gummieinsätze an der Halterung schützen das Smartphonegehäuse vor Kratzern · Gummifüße für festen Halt auf glatten und rutschigen Untergründen · Kompakt, handlich und platzsparend: passt in jede Tasche zum Mitnehmen, da die Smartphone-Halterung eingeklappt werden kann · Smartphone-Halterung abnehmbar und für andere Stative verwendbar

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 14 cm · Arbeitshöhe (min.): 7 cm · Belastbar bis: 300 g · Gewicht: 70 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 16 cm · Produktabmessung, Höhe: 18 cm · Produktabmessung, Länge: 13 cm · Stativ-Besonderheiten: Für Smartphones und GoPro

Lieferumfang:
1 Ministativ "Flex"
1 Smartphone-Halterung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
18 cm
Produktabmessung, Länge:
13 cm
Produktabmessung, Breite:
16 cm
Marke:
Hama
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
Für Smartphones und GoPro
Belastbar bis:
300 g
Arbeitshöhe (max.):
14 cm
Arbeitshöhe (min.):
7 cm
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Ministativ
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ hama, kamera ministativ, Hama, 00004609, Flex
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,15*
€ 16,25*
3 Tage
100
€ 4,99*
ab € 13,70*
€ 16,26*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 17,80*
€ 3,50*
ab € 16,82*
€ 20,46*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 26,19*
€ 32,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 33,73*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 76,30*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 33,31*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 65,95*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 133,60*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 24,39*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 26,39*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 15,81*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 24,89*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 25,44*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 26,79*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 56,02*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 15,56*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 20,36*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 105,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.