Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Flex Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=7 - 14cm Schwarz Für Smartphones und GoPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A542522
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004609
EAN/GTIN:
     4007249046093
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ

Features:
Flexibles Kamerastativ für außergewöhnliche Aufnahmen mit dem Smartphone und der GoPro
Flexible Beine mit 360°-Biegung zur optimalen und sicheren Positionierung an verschiedensten Gegenständen, z. B. Geländer, Äste
2in1-System für Smartphones und GoPro-Kameras
Lieferumfang:
1 Ministativ "Flex"
1 Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Höhe:
18 cm
Länge:
13 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
16 cm
Gewicht:
70 g
Belastbar bis:
300 g
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Ministativ
Anschluss:
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
Für Smartphones und GoPro
Arbeitshöhe (max.):
14 cm
Arbeitshöhe (min.):
7 cm
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ hama, kamera ministativ, Hama, Flex
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,73*
€ 16,55*
3 Tage
100
€ 4,99*
ab € 11,83*
€ 16,56*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 12,53*
€ 18,12*
€ 3,50*
ab € 19,91*
€ 27,11*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 23,42*
€ 32,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,89*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,52*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,93*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,61*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,00*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 122,01*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,23*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,38*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,30*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,40*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,61*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,79*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,74*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.