| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910166948 Herst.-Nr.: 111 1707 51 100 EAN/GTIN: 4017254092190 |
| |
|
| | |
| Eberle RTR-E 6724 Raumthermostat Aufputz 5 bis 30°C Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision Übersichtliche Klemmenreihe und großzügiger Klemmenraum Anspruchsvolles Design Die Bimetall-Technik ist und bleibt auch weiterhin die ausgereifteste und bewährteste Technik im Bereich der Temperaturregelung. Die vielfältigsten Anwendungsbereiche auch unter den schwierigsten Bedingungen sind ein ausreichender Beweis hierfür. Bei dieser perfekten Technik ist das Design ein wesentliches Verkaufsargument. Bei der Entwicklung der Reglerfamilie RTR-E 6000 wurde die Präzision in ein modernes, ästhetisches Design „umgesetzt“. So erfüllt diese Reglerfamilie die höchsten Ansprüche. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene · Bereichseinengung im Einstellknopf. Kategorie: Raumthermostat Betriebsart: elektronisch Temperatureinstellung, Oberer Wert: 30 °C Temperatureinstellung: 5 bis 30 °C Display: Nein Fernfühler: Nein Montageart: Aufputz Betriebsspannung: 230 V Hysterese: 0,5 K Herstellerfarbe: Reinweiß Ähnlich RAL: 9010 Breite: 75 mm Höhe: 75 mm Schutzart: IP30 Passend für: Heizgeräte + Klimageräte Temperatureinstellung, Unterer Wert: 5 °C Farbe: weiß Länge (Tiefe): 26 mm Produkt-Art: Raumthermostat Hersteller-Nr.: 111170751100 EAN: 4017254092190 Kontakt: Wechsler Schaltstrom Heizen: 10 mA ... 10(4) A, DC 30 W Schaltstrom Kühlen: 10 mA ... 5(2) A, DC 30 W Lieferumfang: Raumtemperaturregler.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, analoges raumthermostat aufputz, analoger klimaregler, raumtemperatur-regler eberle, Eberle, 111 1707 51 100, RTR-E 6724 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,41* | € 34,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,91* | € 34,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 25,75* | € 34,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,99* | € 34,97* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 50,64* | € 65,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|