Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A2631060 Drehknopf Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKW
OKW
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130219
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2631060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
OKW A2631060 Drehknopf Schwarz 1St.

Mit Spannzangenbefestigung für bequeme Knopfmontage von vorn. Sicherer Sitz auf der Achse. Ideal für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41 591.

Kategorie: Drehknopf
Achsen-Aufnahme: 6 mm
Höhe: 15.5 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: ABS + Polycarbonat
Inhalt: 1 St.
Typ: A2631060
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Drehknopf
Hersteller-Nr.: A2631060
EAN: - - - - - - - - -
Härtegrad: 10H
Schutzklasse: 11

Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, OKW, A2631060, Potiknopf, Potentiometerknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 5,56*
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 5,57*
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 5,97*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,52*
Lager 1039
46
€ 6,99*
ab € 11,06*
€ 15,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4231002
ab € 0,36*
Zubehör
OKW
A4231000
ab € 0,36*
Zubehör
OKW
A4131006
ab € 0,41*
Zubehör
OKW
A6600064
ab € 0,79*
Zubehör
OKW
A4131005
ab € 0,55*
Zubehör
OKW
A4131007
ab € 0,72*
Zubehör
OKW
A4131102
ab € 0,94*
Zubehör
OKW
A4131108
ab € 0,76*
Zubehör
OKW
A6403005
ab € 6,54*
Zubehör
OKW
A4131000
ab € 0,36*
Zubehör
OKW
A4131002
ab € 0,37*
Zubehör
OKW
A4131008
ab € 0,46*
Zubehör
OKW
A4131100
ab € 0,80*
Zubehör
OKW
A4231008
ab € 0,27*
Zubehör
OKW
A6210009
ab € 1,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.