Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A6210009 Rundmutter M10 Metall Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknöpfe COM-KNOBS, Rundknöpfe TOP-KNOBS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717792-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A6210009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Rundmutter (ohne Norm)
Rundmutter

Zur Befestigung der Potentiometer an Blenden

Technische Daten:
Geräteknopf-Besonderheiten: M10 · Herstellerfarbe: Metall · Inhalt: 1 St. · Passend für: Rundknöpfe COM-KNOBS,Rundknöpfe TOP-KNOBS · Passend für Knopf-Ø: 20 mm · Produkt-Art: Rundmutter · Produktabmessung, Höhe: 2.5 mm · Produktabmessung, Ø: 12.5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): A6210009

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 12.5 mm x 2.5 mm
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Ø:
12.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.5 mm
Marke:
OKW
Geräteknopf-Besonderheiten:
M10
Passend für (Serie-Knöpfe):
Rundknöpfe COM-KNOBS | Rundknöpfe TOP-KNOBS
Typ (Hersteller-Typ):
A6210009
Passend für Knopf-Ø:
20 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundmutter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schlitzmutter (ohne Norm), drehknopf okw, drehknopf, OKW, A6210009
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 2,42*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,54*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 2,58*
Lager 102
128
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,88*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,70*
€ 26,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.