Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-I4 Aufbaugehäuse 4 Einbaustellen, für Bodenbefestigung (Ø x H) 22mm x 80mm Anthrazit 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127207
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216539
EAN/GTIN:
     4015082165390
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Eaton M22-I4 Aufbaugehäuse 4 Einbaustellen, für Bodenbefestigung (Ø x H) 22mm x 80mm Anthrazit 1St.

Kategorie: Aufbaugehäuse
Schalter/Taster-Besonderheiten: 4 Einbaustellen + für Bodenbefestigung
Material: Kunststoff
Herstellerfarbe: Anthrazit
Einbau-Ø: 22 mm
Breite: 186 mm
Höhe: 80 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 22 mm
Passend für (Details): (Leucht)-Drucktasten, (Leucht)-Wahltasten, Schlüsseltasten, Leuchtmelder, NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten mit gelbem Schild
Schutzart: IP66 + IP67 + IP69
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: M22-I4
Farbe: grau
Produkt-Art: Aufbaugehäuse
Länge (Tiefe): 56 mm
Hersteller-Nr.: 216539
EAN: 4015082165390
Anzahl der Befehlsstellen: 4
Leitungseinführung: rückseitig: 2 x M20, oben: 2 x M20, seitlich: 2 x M20/M25 (je Seite 1 x)

Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,72*
€ 16,55*
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 12,77*
€ 16,55*
2 Tage
19
€ 4,98*
ab € 13,16*
€ 17,21*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,04*
€ 18,20*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 27,36*
€ 35,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,4328*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
216388
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
216382
ab € 1,96*
Zubehör
Eaton
216380
ab € 2,51*
Zubehör
Eaton
229162
ab € 1,72*
Zubehör
Eaton
216390
ab € 1,57*
Zubehör
Eaton
78635806 M22-DRL-W+M22-A
ab € 17,89*
Zubehör
Eaton
206910
ab € 1,18*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,90*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.