Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack WAGO 282-437/011-000-1 Brücker


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910123067
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-437/011-000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
5er Pack WAGO 282-437/011-000-1 Brücker

Brücker, Sonderausführung.

Kategorie: Brücker
Serie: 282
Passend für: 282
Nennstrom: 30 A
Polzahl: 1 + 3 + 5 + 7
Herstellerfarbe: Orange
Breite: 8 mm
Typ: 282-437/011-000-1
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 282-437/011-000-1
Produkt-Art: Brücker
Farbe: orange
Hersteller-Nr.: 282-437/011-000-1
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung der Griffzone: gummierte Griffzone
Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik
Besonderheit: Kautschukgriffzone
Bruttogewicht: 0.0132 kg
Form: rund
Härtegrad: HB
Marke: Staedtler
Minenbreite: 0.3 mm
Schaftfarbe: blau
Stiftart: Feinminenstift
Tipradierer: ja

Weitere Suchbegriffe: druckbleistift orange, druckbleistift, WAGO, 282-437/011-000-1, Brücker, Anreihklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 4,76*
1 Tag
20
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 5,39*
Lager 1039
20
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,56*
€ 48,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,37*
€ 57,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,09*
€ 54,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,49*
€ 52,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,04*
€ 50,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 37,51*
€ 44,64
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 35,56*
€ 42,32
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.