| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D43167 Herst.-Nr.: 282-437/011-000-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Brücker, Sonderausführung. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Breite: | 8 mm | Herst.-Teilenr.: | 282-437/011-000-1 | Typ: | 282-437/011-000-1 | Nennstrom: | 30 A | Serie: | 282 | Passend für: | 282 | Polzahl: | 1 + 3 + 5 + 7 | Herstellerfarbe: | Orange | Produkt-Art: | Brücker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 2,54* | € 4,80* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,06* | € 5,38* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 3,21* | € 8,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|