Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 282-437/011-000-1 Brücker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-775480-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-437/011-000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
WAGO 282-437/011-000-1 Brücker 1 St.

Brücker

Brücker, Sonderausführung.

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 282-437/011-000-1 · Herstellerfarbe: Orange · Inhalt: 1 St. · Nennstrom: 30 A · Passend für Serie (Wago): 282 · Polzahl (num): 1,3,5,7 · Produkt-Art: Brücker · Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): 282 · Typ (Hersteller-Typ): 282-437/011-000-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Orange
Nennstrom - gerundet:
30 A
Marke:
WAGO
Farbe:
orange
Passend für Serie (Wago):
282
Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago):
282
Herst.-Teilenr.:
282-437/011-000-1
Typ (Hersteller-Typ):
282-437/011-000-1
Nennstrom:
30 A
Polzahl (num):
1 | 3 | 5 | 7
Produkt-Art:
Brücker
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift orange, druckbleistift, 2050001592859, WAGO, 282-437/011-000-1, Brücker, Anreihklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 4,76*
Lager 102
20
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 5,39*
7 Tage
20
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,56*
€ 48,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.