Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FerdyF. Mechanics POWER 1910-10 Clarino®-Kunstleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FerdyF.
FerdyF.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109505
Hersteller:
     FerdyF.
Herst.-Nr.:
     1910-10
EAN/GTIN:
     4005781191035
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FerdyF. Mechanics POWER 1910-10 Clarino®-Kunstleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388 CAT II 1 Paar

Knöchelschutz aus Neopren
Atmungsaktive Einsätze zwischen den Fingern
Gepolsterter, elastischer Elasthan-Handrücken für perfekte Passform

Gepolsterter Elasthan-Handrücken · Knöchelschutz aus Neopren · Innenhand aus atmungsaktivem Kunstleder · Terry-Cotton-Schweißabsorber · Perfekte Passform · Sicherer Halt · Gutes Trage- & Tastgefühl ermöglicht lange Tragezeiten · Höchster Schutz & Tragekomfort · Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Kunstleder · Atmungsaktive Einsätze zwischen den Fingern.

Schutzklasse: CAT II
Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Größe: XL (10)
Farbe: schwarz + rot
Material (Handrücken): Elasthan
Material (Handfläche): Polyamid + Polyurethan
Normen: EN 388
Größe: 10 + XL
Produkt-Art: Montagehandschuh
Kategorie: Montagehandschuh
Hersteller-Nr.: 1910-10
EAN: 4005781191035
Messbereich Schutzleiterwiderstand: 0.00 bis 4.00 ? (±5% vom Messwert; ±1% vom Endwert)
Messbereich Isolationswiderstand: 0.00 bis 20.00 M? (±5% vom Messwert; ±1% vom Endwert)
Integrierte Fehlerstromabschaltung: Differenzstrom ? ca. 25 mA
Ersatzableitstrom: 0.00 mA bis 20.00 mA (±5% vom Messwert; ±1% vom Endwert)
Messbereich Differenzstrom gemäß DIN VDE 0404-4: 0.00 mA bis 20.00 mA (±5% vom Messwert; ±1% vom Endwert)
Messbereich Berührungsstrom: 0.00 mA bis 4.00 mA (±5% vom Messwert; ±1% vom Endwert)
Messbereich Spannung: 0.00 V bis 250.0 V AC (±1%)
Messbereich Strom: 0.00 A bis 20.00 A (±2%)
Messbereich Leistung: 0 W bis 4.000 W (±2%)
Schutzleiterüberwachung: Spannung N-PE ? 30 V, Potentialfreiheit über Fingerkontakt.

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 12,57*
€ 17,93*
1 Tag
13
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 12,84*
€ 17,95*
3 Tage
1000
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 18,97*
Lager 1039
13
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,24*
€ 36,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,24*
€ 43,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,41*
€ 42,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,97*
€ 40,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,98*
€ 39,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,02*
€ 38,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,24*
€ 32,42
pro Paket
1 Paket enthält 1 Paar (ab € 27,24* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.