Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D 1463-9 Kemi Nitril Chemiekalienhandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 388, EN 374 CAT II 1 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
L+D
L+D
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103292
Hersteller:
     L + D
Herst.-Nr.:
     1463-9
EAN/GTIN:
     4005781146394
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D 1463-9 Kemi Nitril Chemiekalienhandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 388, EN 374 CAT II 1 Paar

Lösungsmittelbeständig

Lösungsmittelbeständig · Anatomische Passform · Velourisiert · Sicherer Griff durch geraute Innenhand.

Schutzklasse: CAT II
Herstellerfarbe: Grün
Kategorie: Chemiekalienhandschuh
Länge (Tiefe): 330 mm
Material (Handrücken): Nitril
Material (Handfläche): Nitril
Normen: EN 388 + EN 374
Größe: 9 + L
Produkt-Art: Chemiekalienhandschuh
Farbe: grün
Hersteller-Nr.: 1463-9
EAN: 4005781146394
Lötspitzentemperatur 425 °C
Kabellänge 1200 mm (offenes Kabelende)

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,71*
€ 7,76*
2 Tage
128
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,77*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 14,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,72*
€ 17,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,65*
€ 16,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,06*
€ 14,35
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
1 Paket enthält 1 Paar (ab € 10,25* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.