Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Worky L+D Nylon Super Grip Nitrile 1165-7 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7, S EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Worky
Worky
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099398
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1165-7
EAN/GTIN:
     4005781116571
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Worky L+D Nylon Super Grip Nitrile 1165-7 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7, S EN 388 CAT II 1 Paar

Besonderer Tragekomfort
Griffsicher
Rutschfester Griff

Aus 100% blauem Nylon (Gauge 13) auf der speziellen U3 Maschine gestrickt · Schwarze Super Grip Nitrilbeschichtung · Schützt die Hände vor schwitziger Feuchte · Bietet außergewöhnliche Rutschfestigkeit · Optimale Griffsicherheit auch bei öligen und nassen Arbeiten · „smooth Nitrile“ – glatte Nitrilfläche · Besonderer Tragekomfort · DMF und Silikon frei · Antibakteriell · Ideal für Arbeiten in der Automobilindustrie, beim Umgang mit Haushaltsgeräte, im Maschinen- und Gerätebau, Maschineneinbauteile, im Baustoffhandel, sowie im Lagerwesen, Transport- und Lieferwesen.

Schutzklasse: CAT II
Herstellerfarbe: Schwarz + Blau
Produkt-Art: Arbeitshandschuh
Farbe: schwarz + blau
Material (Handrücken): Nylon
Material (Handfläche): Nylon
Normen: EN 388
Kategorie: Arbeitshandschuh
Größe: 7 + S
Hersteller-Nr.: 1165-7
EAN: 4005781116571
Leistungsstufen 4131X nach EN 388:2016; Leistungsstufen X1XXXX nach EN 407:2004

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, worky nylon arbeitshandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, L+D worky, 1165-7, Nylon Super Grip Nitrile, Schutzhandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,92*
€ 4,58*
3
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 5,18*
2 Tage
10
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 5,51*
Lager 1039
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,48*
€ 8,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paket
1 Paket enthält 1 Paar (ab € 5,48* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.