Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D worky Nylon Super Grip Nitrile 1165-7 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7, S EN 388 CAT II 1 Paa


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-892368-BP
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1165-7
EAN/GTIN:
     4005781116571
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D worky Nylon Super Grip Nitrile 1165-7 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7,S EN 388 CAT II 1 Paar

Nylon SUPER GRIP NITRIL Feinstrickhandschuh

Besonderer Tragekomfort
Griffsicher
Rutschfester Griff

Ausstattung:
Aus 100% blauem Nylon (Gauge 13) auf der speziellen U3 Maschine gestrickt · Schwarze Super Grip Nitrilbeschichtung · Schützt die Hände vor schwitziger Feuchte · Bietet außergewöhnliche Rutschfestigkeit · Optimale Griffsicherheit auch bei öligen und nassen Arbeiten · „smooth Nitrile“ – glatte Nitrilfläche · Besonderer Tragekomfort · DMF und Silikon frei · Antibakteriell · Ideal für Arbeiten in der Automobilindustrie, beim Umgang mit Haushaltsgeräte, im Maschinen- und Gerätebau, Maschineneinbauteile, im Baustoffhandel, sowie im Lagerwesen, Transport- und Lieferwesen.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 7,S · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Material (Handfläche): Nylon · Material (Handrücken): Nylon · Material (nur für Titel): Nylon · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Marke:
L+D worky
Farbe:
schwarz | blau
Material (Handrücken):
Nylon
Material (Handfläche):
Nylon
Material (nur für Titel):
Nylon
Größe (Handschuhe):
7 | S
Schutzklasse:
CAT II
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, worky nylon arbeitshandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, L+D worky, 1165-7, Nylon Super Grip Nitrile, Schutzhandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,90*
€ 4,51*
3
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,13*
€ 5,17*
Lager 102
10
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 5,51*
6 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,26*
€ 10,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.