Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa 380 NBR 1163-6 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 6, S EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Showa
Showa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099397
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     1163-6
EAN/GTIN:
     4901792006613
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Showa 380 NBR 1163-6 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 6, S EN 388 CAT II 1 Paar

Nahtlos
Fusselarm
Widerstandsfähig
Atmungsaktiv

Aus Nylon · Nahtlos · Genoppte und geschäumte nitrilbeschichtete Innenhand · Atmungsaktiver Handrücken · Optimale und dauerhafte Griffsicherheit · Leichter und elastischer Handschuh · Fusselarm und sehr lange formstabil · Minimales Allergierisiko · Atmungsaktiv · Widerstandsfähig · Guter Griff von rutschigen Teilen oder Oberflächen, die große Bewegungssicherheit und optimale Fingerfertigkeit erfordern · Besonders geeignet für Arbeiten im Bauwesen, KFZ-Industrie, in Transport und Logistik und bei mechanischen Arbeiten.

Schutzklasse: CAT II
Herstellerfarbe: Schwarz + Blau
Größe: 6
Farbe: schwarz + blau
Material (Handrücken): Nylon
Material (Handfläche): Nylon
Normen: EN 388
Größe: 6 + S
Kategorie: Arbeitshandschuh
Produkt-Art: Arbeitshandschuh
Hersteller-Nr.: 1163-6
EAN: 4901792006613
Leistungsstufen 4131X nach EN 388:2016; Leistungsstufen X1XXXX nach EN 407:2004

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, Ölschutzhandschuh, Ölschutzhandschuhe, nitrilhandschuh blau strick, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Showa, 1163-6, 380 NBR, Schutzhandschuhe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
122
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,56*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,73*
€ 3,92*
1 Tag
160
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 4,16*
4 Tage
160
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,23*
Lager 1039
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,57*
€ 18,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,39*
€ 21,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,13*
€ 20,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,15*
€ 18,03
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paket
1 Paket enthält 1 Paar (ab € 13,57* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SHOWA
380
ab € 4,51*
Sonstiges
SHOWA
380
ab € 4,50*
Sonstiges
SHOWA
380
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.