Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tepro Garten 8532 Grillhandschuh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tepro
Tepro
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078887
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     Y300051
EAN/GTIN:
     4011964085329
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
Tepro Garten 8532 Grillhandschuh Schwarz

Langer Schaft
Optimaler Schutz vor Fettspritzern und Hitze
Hitzebeständig für Temperaturen bis zu 120°C

Mit dem idealen Grillzubehör macht der Grillabend noch mehr Freude. Treten sie als Grillprofi vor ihren Gästen auf. Tepro bietet hilfreiche und funktionale Utensilien auf die Sie beim Grillen nicht verzichten sollten.

Langer Schaft · optimaler Schutz vor Fettspritzern und Hitze · hitzebeständig für Temperaturen bis zu 120°C · Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle.

Herstellerfarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 360 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Grillhandschuh
Gewicht: 100 g
Kategorie: Grillhandschuh
Breite: 180 mm
Hersteller-Nr.: 8532
EAN: 4011964085329
System: Elektret/Niere
Frequenzbereich: 100-16000 Hz
Impedanz: 1000 Ohm
Empfindlichkeit: 4 mV/Pa/1 kHz
Max. Schalldruck: -
Stromversorgung: 3-9 V Gleichstrom , extern überoptionales Netzgerät
Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
Abmessungen: Durchm. 13/19 mm x 450 mm
Gewicht: 190 g
Anschluss: offene Kabel

Lieferumfang: Grillhandschuh

Weitere Suchbegriffe: Koch-Handschuhe, Kochhandschuhe, Ofenhandschuh, Ofenhandschuhe, Topf-Handschuhe, Topfhandschuhe, tepro grillhandschuh, backhandschuh, 4011964085329, tepro Garten, 8532, Grillzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,88*
€ 13,76*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 13,77*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 12,09*
€ 16,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.