| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1359992-BP Herst.-Nr.: 8532 EAN/GTIN: 4011964085329 |
| |
|
| | |
| tepro Garten 8532 Grillhandschuh Schwarz
Tepro Grillhandschuh
Langer Schaft Optimaler Schutz vor Fettspritzern und Hitze Hitzebeständig für Temperaturen bis zu 120°C
Mit dem idealen Grillzubehör macht der Grillabend noch mehr Freude. Treten sie als Grillprofi vor ihren Gästen auf. Tepro bietet hilfreiche und funktionale Utensilien auf die Sie beim Grillen nicht verzichten sollten.
Ausstattung: Langer Schaft · optimaler Schutz vor Fettspritzern und Hitze · hitzebeständig für Temperaturen bis zu 120°C · Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle.
Technische Daten: Gewicht: 100 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 360 mm
Lieferumfang: Grillhandschuh
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 360 mm | Produktabmessung, Breite: | 180 mm | Marke: | tepro Garten | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 100 g | Produkt-Art: | Grillhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koch-Handschuhe, Kochhandschuhe, Ofenhandschuh, Ofenhandschuhe, Topf-Handschuhe, Topfhandschuhe, tepro grillhandschuh, backhandschuh, 4011964085329, tepro Garten, 8532, Grillzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,84* | € 13,78* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,41* | € 13,79* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,99* | € 16,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|