Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Plus-D K2 Mono (D)-Batterie Alkali-Mangan 1.5V 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Duracell
Duracell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071732
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     Plus-D K2
EAN/GTIN:
     5000394141988
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Duracell Plus-D K2 Mono (D)-Batterie Alkali-Mangan 1.5V 2St.

Unsere zuverlässige und langlebige Duracell PLUS Batterie ist ideal für die Stromversorgung unterschiedlichster Alltagsgeräte. Mit einer bis zu 100 % längeren Lebensdauer eignet sich Duracell PLUS besonders für Digitalkameras, Fotoblitze, Spielzeuge oder tragbare Lautsprecher, wie auch für häufig benutzte Geräte wie Taschenlampen, portable Gamecontroller, Rasierapparate oder Zahnbürsten.

Größe: Mono (D)
Technologie: Alkali-Mangan
Spannung: 1.5 V
Höhe: 61.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 33 mm
Inhalt: 2 St.
Kategorie: Mono (D)-Batterie
Setinhalt: Mono
Produkt-Art: Mono (D)-Batterie
Breite: 34.2 mm
Hersteller-Nr.: Plus-DK2
EAN: 5000394141988
Wellen: 5 mm.

Weitere Suchbegriffe: duracell batterie d 1,5v, batterie d, batterie d duracell, 5000394141995, Duracell, Plus-D K2, Monobatterie, Mono-Batterien
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8582
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,75*
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,305*
€ 1,765*
3 Tage
72
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,4026*
€ 1,8826*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,425*
€ 1,895*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,15*
€ 9,11*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,77*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,63*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,29*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,71*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,37*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,44*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,33*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,42*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00141117
ab € 0,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.