Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netatmo NWA01-WW Windmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netatmo
Netatmo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071306
Hersteller:
     Netatmo
Herst.-Nr.:
     NWA01-WW
EAN/GTIN:
     3700730500227
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Netatmo NWA01-WW Windmesser

Kostenlose App for iOS und Android Geräte
4 Ultraschallwandler
Standardgewinde für Stative

Präzise Windmessungen für Ihre Netatmo Wetterstation. Genaue Messung von Windrichtung und -geschwindigkeit.
Der Windmesser arbeitet mit Ultraschall-Spitzentechnologie. Seine Messungen erreichen ein professionelles Niveau. Über Kurven können die durchschnittliche Windstärke und die Geschwindigkeit von Böen angezeigt werden.
Der Windmesser misst Windrichtung und -geschwindigkeit. Er arbeitet mit Ultraschall, einer Spitzentechnologie fu?r extrem präzise Messungen. Sie können auf Wunsch benachrichtigt werden. Sie bekommen dann beispielsweise eine Meldung, wenn der Wind eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht. Mithilfe des Windmessers können Sie den besten Zeitpunkt fu?r Aktivitäten wie Segeln, Radfahren oder Golfen bestimmen. Der Windmesser funktioniert nur mit der separat erhältlichen Netatmo-Wetterstation. Eine Netatmo Wetterstation kann mit maximal einem Windmesser verbunden werden

Windgeschwindigkeit in m/s oder km/h · Genauigkeit Geschwindigkeit: 0,5 m/s (1,8 km/h) · Windrichtung Genauigkeit 5° · Standardgewinde für Stative etc. an der Unterseite.

Passend für (Details): Netatmo NWS01 Wetterstation Best.Nr. 615765
Max. Reichweite im Freifeld: 100 m
Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (4x), inkl.
Wind-Geschwindigkeit: 0 - 215 km/h
Kategorie: Windmesser
Produkt-Art: Windmesser
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 85 mm
Höhe: 110 mm
Windrichtung: 5 °
Hersteller-Nr.: NWA01-WW
EAN: 3700730500227
70 MHz Bandbreite
4 Analogeingangskanäle
8 bit Auflösung
1 mV - 10 V/Div
24 Mpts Speicher
USB Stick
2 Kanal Arb Generator 2 MHz

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, SmartHome Windsensor, Wetter-Station, Wetterstation, Windsensor, Windwächter, netatmo wetterstation, smarthome windsensor, 3700730500227, Netatmo, NWA01-WW, Windmesser, Smart Home, Außensensor, Thermosensor, Temperatursensor, Sensor für Wetterstation, Ersatzsensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 78,77*
€ 99,83*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 82,79*
€ 104,28*
Frei Haus
ab € 88,38*
€ 111,43*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 90,16*
€ 112,12*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 183,16*
€ 221,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,47*
€ 263,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,97*
€ 248,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,00*
€ 239,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,16*
€ 217,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netatmo
NWM01-WW
ab € 22,68*
Zubehör
Netatmo
NWS01-EC
ab € 115,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.