Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netatmo Wind Gauge Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netatmo Wind Gauge Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos
Netatmo Wind Gauge Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos
Netatmo Wind Gauge Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos
Netatmo Wind Gauge Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos
Netatmo Wind Gauge Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos
Netatmo Wind Gauge Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos
Netatmo Wind Gauge Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30273161
Hersteller:
     Netatmo
Herst.-Nr.:
     NWA01-WW
EAN/GTIN:
     3700730500227
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
260 g
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
545 g
Merkmale
Messung der Umgebungsbedingungen
Windgeschwindigkeit
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
WLAN
Windstärke Messabstand
0 - 45 m/s
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Schutzfunktion
UV-beständig, Wasserdicht
UV-Schutz
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netatmo
NWM01-WW
ab € 22,59*
Zubehör
Netatmo
NWS01-EC
ab € 131,52*
Zubehör
Netatmo
NWS01-EU
ab € 217,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.