Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y059431 Herst.-Nr.: NWA01-WW EAN/GTIN: 3700730500227 |
| |
|
| | |
| Präzise Windmessungen für Ihre Netatmo Wetterstation. Genaue Messung von Windrichtung und -geschwindigkeit. Der Windmesser arbeitet mit Ultraschall-Spitzentechnologie. Seine Messungen erreichen ein professionelles Niveau. Über Kurven können die durchschnittliche Windstärke und die Geschwindigkeit von Böen angezeigt werden. Der Windmesser misst Windrichtung und -geschwindigkeit. Er arbeitet mit Ultraschall, einer Spitzentechnologie für extrem präzise Messungen. Sie können auf Wunsch benachrichtigt werden. Sie bekommen dann beispielsweise eine Meldung, wenn der Wind eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht. Mithilfe des Windmessers können Sie den besten Zeitpunkt für Aktivitäten wie Segeln, Radfahren oder Golfen bestimmen. Der Windmesser funktioniert nur mit der separat erhältlichen Netatmo-Wetterstation. Eine Netatmo Wetterstation kann mit maximal einem Windmesser verbunden werden Features: Kostenlose App for iOS und Android Geräte 4 Ultraschallwandler Standardgewinde für Stative Hinweise: Sie können maximal 1 Windmesser je Netatmo-Wetterstation anschließen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 110 mm | Passend für (Details): | Netatmo NWS01 Wetterstation Best.Nr. 615765 | Durchmesser: | 85 mm | Wind-Geschwindigkeit: | 0 - 215 km/h | Max. Reichweite im Freifeld: | 100 m | Spannungsversorgung Sensor: | Mignon-Batterie (4x), inkl. | Produkt-Art: | Windmesser | Windrichtung: | 5 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 78,77* | € 99,83* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,79* | € 104,28* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,38* | € 111,43* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,16* | € 112,12* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 92,11* | € 114,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|