Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Wetter-Station

  Wetter-Station  (444 Angebote unter 27.598.865 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wetter-Station“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   30   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wetter-Station
^

Mit der Wetterstation immer bestens informiert sein

Wetterstationen informieren stets über die aktuelle Wetterlage und erfreuen sich großer Beliebtheit und das nicht nur im privaten Bereich. Sie eignen sich auch hervorragend als Geschenkidee für Geschäftspartner oder für treue Kunden. Die heutigen Wetterstationen bestehen in der Regel aus zwei voneinander getrennten Teilen, welche aus Hauptstation und Sensor bestehen.

Der Einsatz

Je nach Modell und Ausstattung kann die Wetterstation als Innen- und Außenthermometer, als Innen- oder Außenhydrometer, als Barometer oder sogar als Regen- und Windmesser genutzt werden. Meist verfügen die Wetterstationen zusätzlich über eine Uhren-, Kalender- und Alarmfunktion. Die Nutzung und das Aufstellen der Station ist denkbar einfach. Sie müssen zunächst den Sensor in Position bringen und ihn am gewünschten Messplatz anbringen. Dort angebracht, sammeln die Sensoren die notwendigen Informationen und senden diese je nach Modell entweder via Funk oder über ein Kabel an die Hauptstation weiter. Im Anschluss können die Daten direkt auf dem Bildschirm beziehungsweise dem Display der Wetterstation abgelesen werden. Meist ist es mit den Geräten möglich, die erzeugten Daten abzuspeichern.

Montage und Energie

Die Wetterstationen können entweder über eine praktische Aufhängung an der  Wand angebracht oder auf dem Tisch aufgestellt werden. Betrieben werden die Geräte in der Regel über Batterien.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.