Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netatmo NWM01-WW Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netatmo NWM01-WW Montage-Kit
Netatmo NWM01-WW Montage-Kit
Netatmo NWM01-WW Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30313310
Hersteller:
     Netatmo
Herst.-Nr.:
     NWM01-WW
EAN/GTIN:
     3700730500913
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
85 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
Netatmo
Zweck
Regenmesser / Windmesser
Kompatibilität
Netatmo Rain Gauge/Wind Gauge
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
135 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netatmo
NRG01-WW
ab € 59,25*
Zubehör
Netatmo
NWA01-WW
ab € 76,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.