Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology Entwicklungsboard DM164137 PIC®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microchip
Microchip
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046518
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM164137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Microchip Technology Entwicklungsboard DM164137 PIC®

Das Entwicklungsboard Curiosity ist eine kostengünstige, voll integrierte 8-Bit-Entwicklungsplattform, die auf erstmalige Nutzer, Bastler und solche ausgerichtet ist, die ein funktionsreiches Board zur schnellen Prototypenentwicklung suchen. Das Entwicklungsboard Curiosity wurde von Grund auf neu entwickelt, um uneingeschränkten Nutzen aus der integrierten Entwicklungsumgebung MPLAB® X von Microchip® zu ziehen. Es besitzt einen integrierten Programmierer/Debugger und erfordert keine zusätzliche Hardware, um loszulegen. Das Entwicklungsboard Curiosity unterstützt alle programmierbaren 8-Bit-PIC®-Mikrocontroller mit 8 bis 20 Pins und reduzierter Spannung.

Serie (Entwicklungs-Kits): PIC®
Produkt-Art: Entwicklungsboard
Tool-Typ: Development-Kit
Kategorie: Entwicklungsboard
Hersteller-Nr.: DM164137
EAN: - - - - - - - - -
Maße: 120 x 27 x 392 mm (B x H x T)

Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic mikrocontroller, Microchip Technology, DM164137, 880-8650, DM164137-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,22*
€ 60,13*
€ 5,90*
ab € 46,45*
€ 60,58*
€ 8,95*
ab € 50,80*
€ 64,86*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 68,26*
€ 87,08*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 127,53*
€ 156,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
RN4020-V/RM120
ab € 10,16*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1431
ab € 23,56*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1370
ab € 15,72*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1526
ab € 14,66*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1528
ab € 14,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.