Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic Einweg-Lichtschranke S50-PL-5-G00-XG 952001431 Sender 10 - 30 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DataLogic
DataLogic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045342
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     952001431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67
DataLogic Einweg-Lichtschranke S50-PL-5-G00-XG 952001431 Sender 10 - 30 V/DC 1St.

Die Lichtschranke aus der S50 Serie wurde für die in folgenden Applikationsbereichen gestellten Anforderungen entwickelt: Automatische Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien, Bearbeitungsmaschinen in der Keramikindustrie, Automatische Lager.

Kategorie: Einweg-Lichtschranke
Typ: S50-PL-5-G00-XG
Ausführung: Sender
Betriebsspannung min.: 10 V/DC
Betriebsspannung max.: 30 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 10 - 30 V/DC
Ansprechzeit: 333 µs
Schalt-Frequenz: 250 Hz
Anschluss: M12, 4 polig
Gehäusematerial: Kunststoff
Sendertyp: Halbleiter-Laser Rot
Lichtaustritt: axial
Laserklasse: 1
Wellenlänge: 650 nm
Max. Reichweite im Freifeld: 20 m
Besonderheiten: LED-Anzeige
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +50 °C
Temperaturbereich: -10 - +50 °C
Produkt-Art: Einweg-Lichtschranke
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 952001431
EAN: - - - - - - - - -
Innen-Abm. (BxHxT) 538 x 245 x 405 mm

Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, datalogic lichtschranke, Datalogic, 952001431, S50-PL-5-G00-XG, lichtschranke, licht-schranke, licht schranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,64*
€ 75,16*
3 Tage
92
Frei Haus
ab € 58,25*
€ 75,17*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 77,72*
€ 99,41*
76 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,45*
€ 140,47*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 147,21*
€ 182,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
ifm electronic
E10076
ab € 1,02*
Zubehör
ifm electronic
E10736
ab € 3,16*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 16,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.