Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Einweg-Lichtschranke S50-PL-5-G00-XG 952001431 Sender 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1488475-BP
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     952001431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67
Datalogic Einweg-Lichtschranke S50-PL-5-G00-XG 952001431 Sender 10 - 30 V/DC 1 St.

Einweg-Lichtschranke, Serie S50

Die Lichtschranke aus der S50 Serie wurde für die in folgenden Applikationsbereichen gestellten Anforderungen entwickelt: Automatische Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien, Bearbeitungsmaschinen in der Keramikindustrie, Automatische Lager.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ansprechzeit: 333 µs · Ausführung (Sensoren): Sender · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Gehäusematerial: Kunststoff · Laserklasse: 1 · Lichtaustritt: axial · Reichweite max. (im Freifeld): 20 m · Schalt-Frequenz: 250 Hz · Schutzart: IP67 · Sendertyp: Halbleiter-Laser Rot · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Wellenlänge: 650 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Datalogic
Wellenlänge:
650 nm
Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 4 polig
Lichtaustritt:
axial
Ausführung (Sensoren):
Sender
Sensor-Besonderheiten:
LED-Anzeige
Sendertyp:
Halbleiter-Laser Rot
Typ (Hersteller-Typ):
S50-PL-5-G00-XG
Laserklasse:
1
Reichweite max. (im Freifeld):
20 m
Ansprechzeit:
333 µs
Schalt-Frequenz:
250 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Einweg-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, datalogic lichtschranke, Datalogic, 952001431, S50-PL-5-G00-XG, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,64*
€ 75,16*
3 Tage
92
Frei Haus
ab € 58,25*
€ 75,17*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 77,72*
€ 99,41*
76 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,45*
€ 140,47*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 147,21*
€ 182,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
ifm electronic
E10076
ab € 1,02*
Zubehör
ifm electronic
E10736
ab € 3,16*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 16,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.