Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic 952001431 Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84827421
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     952001431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67
Mit der Sensorserie S5N baut Datalogic seine Reihe an optoelektronischen Sensoren neu auf. Die Serie beinhaltet das neue ASIC und die Smart-Sensor-Funktion IO-Link.
Die neue Sensorgeneration bietet in Bezug auf Skalierbarkeit, Produktionsflexibilität, Immunität gegen elektrische und optische Störungen und Leistungsstabilität zahlreiche Verbesserungen. Mit einer kompletten Auswahl an optischen Funktionen, axialer oder radialer Optik, Kabel oder M12-Anschluss, npn oder pnp ohne nc-Ausgänge, etc. deckt die S5N Reihe mit Standard M18 zylindrischem Gehäuse weiterhin ein breites Anwendungsfeld ab.
Durch die zusätzlich verfügbare ASIC-Technologie ist die S5N Sensor-Reihe außerdem die erste Standardsensor-Familie auf dem Markt mit IO-Link V1.1 und einem Smartsensor.
Damit setzt die S5N Reihe neue Maßstäbe für über IO-Link verbundene M18 Sensoren und bietet somit einen Referenzpunkt in Industrie 4.0 Umgebungen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
ifm electronic
E10076
ab € 1,02*
Zubehör
ifm electronic
E10736
ab € 3,16*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 16,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.