Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 40312-00000-00 MOON Zahnputzbecher Klebstoff Silber, Weiß (satiniert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesa
tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004728
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40312-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448448286
Suchbegriffe:
Becherhalter
Glashalter
Zahnputzbecher-Halter
Mundspülglas
tesa 40312-00000-00 MOON Zahnputzbecher Klebstoff Silber, Weiß (satiniert)

Inkl. Klebelösung

Wenn Sie Ihre Zahnbürste, die Zahnpasta und sonstige Zahnpflegemittel stilvoll in Griffnähe aufbewahren möchten, ist der tesa® MOON Zahnputzbecherhalter die ideale Lösung. Einerseits überzeugt er mit einem geschmackvollen Design, bei dem Edelstahl und satiniertes Glas wunderbar harmonieren. Andererseits können Sie dank der patentierten Klebelösung auf Bohren - und Schäden am Untergrund - verzichten. Sie benötigen lediglich den Befestigungsadapter und die starke Klebmasse. Der Zahnputzbecherhalter lässt sich jederzeit ablösen und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden.

Montageart: Klebstoff
Herstellerfarbe: Silber + Weiß (satiniert)
Material: Metall
Farbe: grau + weiß
Kategorie: Zahnputzbecher
Produkt-Art: Zahnputzbecher
Breite: 67 mm
Länge (Tiefe): 95 mm
Höhe: 107 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 40312-00000-00
EAN: 4042448448286
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Breite: 50 mm
Bruttogewicht: 0.298 kg
Farbe: chrom
Höhe: 82 mm
Marke: Tesa
Material: Metall
Tiefe: 455 mm

Weitere Suchbegriffe: Zahnputzbecher, mundspülglas, 4042448448286, tesa, 40312-00000-00, MOON
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,71*
€ 31,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,53*
€ 31,92*
€ 3,50*
ab € 39,59*
€ 51,65*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 48,74*
€ 63,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40301-00000-00
ab € 16,05*
Ähnlich
tesa
40303-00000-00
ab € 38,26*
Ähnlich
tesa
40308-00000-00
ab € 21,15*
Ähnlich
tesa
40309-00000-00
ab € 20,37*
Ähnlich
tesa
40311-00000-00
ab € 26,86*
Ähnlich
tesa
40305-00000
ab € 17,38*
Ähnlich
tesa
40306-00000
ab € 36,56*
Ähnlich
tesa
40310-00000-00
ab € 22,87*
Ähnlich
tesa
40307-00000-00
ab € 50,55*
Ähnlich
tesa
40304-00000-00
ab € 9,97*
Ähnlich
tesa
40302-00000-00
ab € 33,79*
Ähnlich
tesa
40313-00000-00
ab € 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.