Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 40312-00000-00 MOON Zahnputzbecher Klebstoff Silber, Weiß (satiniert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q159262
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40312-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448448286
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Becherhalter
Glashalter
Zahnputzbecher-Halter
Mundspülglas
Wenn Sie Ihre Zahnbürste, die Zahnpasta und sonstige Zahnpflegemittel stilvoll in Griffnähe aufbewahren möchten, ist der tesa® MOON Zahnputzbecherhalter die ideale Lösung. Einerseits überzeugt er mit einem geschmackvollen Design, bei dem Edelstahl und satiniertes Glas wunderbar harmonieren. Andererseits können Sie dank der Klebelösung auf Bohren - und Schäden am Untergrund - verzichten. Sie benötigen lediglich den Befestigungsadapter und die starke Klebmasse. Der Zahnputzbecherhalter lässt sich jederzeit ablösen und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden.
Features:
Inkl. Klebelösung
Weitere Informationen:
Tiefe:
95 mm
Höhe:
107 mm
Farbe:
grau + weiß
Breite:
67 mm
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich + EUH 212: Achtung! Bei der Verwendu
Montageart:
Klebstoff
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Silber + Weiß (satiniert)
Produkt-Art:
Zahnputzbecher
Weitere Suchbegriffe: Zahnputzbecher, mundspülglas, tesa, MOON
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,87*
€ 31,81*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,49*
€ 31,82*
€ 3,50*
ab € 39,49*
€ 51,20*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 48,71*
€ 62,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40301-00000-00
ab € 15,97*
Ähnlich
tesa
40303-00000-00
ab € 38,27*
Ähnlich
tesa
40308-00000-00
ab € 21,20*
Ähnlich
tesa
40309-00000-00
ab € 20,33*
Ähnlich
tesa
40311-00000-00
ab € 26,98*
Ähnlich
tesa
40306-00000
ab € 36,44*
Ähnlich
tesa
40310-00000-00
ab € 22,92*
Ähnlich
tesa
40305-00000-00
ab € 17,35*
Ähnlich
tesa
40307-00000-00
ab € 50,53*
Ähnlich
tesa
40304-00000-00
ab € 9,99*
Ähnlich
tesa
40302-00000-00
ab € 33,79*
Ähnlich
tesa
40313-00000-00
ab € 17,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.