Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 40303-00000-00 Handtuchhalter & -ring Wand-montiert Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98285568
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40303-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
tesa handtuchhalter
Der tesa® MOON Handtuchhalter für das Bad überzeugt mit einem zeitlos eleganten Design und einer einfachen Montage. Sie benötigen keinen Bohrer, sondern nur die clevere und haltestarke Klebelösung. Der 2-armige und schwenkbare Handtuchhalter lässt sich jederzeit wieder ablösen und wiederverwenden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchhalter
Produktfarbe
Edelstahl
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Material
Metall
Anzahl der Stangen
2
Höchstgewichtskapazität
2 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
456 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
83 mm
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40301-00000-00
ab € 15,96*
Ähnlich
tesa
40305-00000
ab € 17,41*
Ähnlich
tesa
40306-00000
ab € 36,55*
Ähnlich
tesa
40311-00000-00
ab € 26,87*
Ähnlich
tesa
40312-00000-00
ab € 22,71*
Ähnlich
tesa
40309-00000-00
ab € 20,37*
Ähnlich
tesa
40310-00000-00
ab € 22,73*
Ähnlich
tesa
40308-00000-00
ab € 21,17*
Ähnlich
tesa
40307-00000-00
ab € 50,23*
Ähnlich
tesa
40304-00000-00
ab € 9,94*
Ähnlich
tesa
40302-00000-00
ab € 33,92*
Ähnlich
tesa
40313-00000-00
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.