Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 40311-00000-00 Fönhalterungen Wandverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103482204
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40311-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Föhnhalter
Fönhalter
Haartrocknerhalter
Wandgehäuse
Die tesa® MOON Fönhalterung ist überaus praktisch. Sie lässt sich dank innovativer Klebetechnologie bequem ohne Bohren an der Wand befestigen und jederzeit wieder ablösen. Auch optisch ist die Halterung mit ihrem zeitlos eleganten Design ein absolutes Highlight, das jedes Bad bereichert.

Die tesa® MOON Fönhalterung ist mit ihren runden Formen, der Edelstahloptik und der spiralförmigen Haltevorrichtung ein optischer Gewinn für jedes Badezimmer. Darüber hinaus punktet sie mit einer bequemen und sauberen Montage, für die Sie kein zusätzliches Werkzeug benötigen. Dank der starken Klebelösung kommen Sie ohne Bohren aus und vermeiden Schäden am Untergrund. Nach 12 Stunden Aushärtungszeit ist die Halterung äußerst belastbar. Die Fönhalterung lässt sich jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Befestigungsadapter (BK20) sogar wiederverwenden. Sicherheitshinweis zum enthaltenden tesa® Power Kit Klebstoff:Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wandverteiler
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Befestigungstyp
Wand
Einfache Montage
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, fönhalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40334-00000
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.