Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 40309-00000-00 Seifenspender 0,2 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103469568
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40309-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Der tesa® MOON Wandseifenspender ist ein praktisches Badaccessoire und ein optischer Blickfang zugleich. Er wird dank innovativer Klebelösung bequem ohne Bohren an der Wand befestigt. Sie können den Seifenspender jederzeit wieder entfernen und mit einem neuen Befestigungsadapter (BK20) wiederverwenden.

Der tesa® MOON Wandseifenspender kombiniert Funktionalität und Eleganz. Er lässt sich einfach und sauber ohne Bohren befestigen und ist sehr belastbar. Dafür sorgt die Klebetechnologie, die auch das problemlose Ablösen ermöglicht. Ihre Badfliesen bleiben stets unbeschädigt. Mit einem neuen Befestigungsadapter (BK20) können Sie den Wandseifenspender wiederverwenden und neu positionieren. Auch optisch ist der Seifenspender ein Highlight. Runde Formen und der Kontrast zwischen Edelstahloptik und satiniertem Glasbehälter (200ml) sorgen für ein edles Design. Sicherheitshinweis zum enthaltenden tesa® Power Kit Klebstoff:Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
155 mm
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Technische Details
Platzierung
Wand
Fassungsvermögen
0.2 l
Material
Glas, Metall
Produktfarbe
Edelstahl
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Korrosionsbeständig
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Enthält nicht
Lösungsmittel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40301-00000-00
ab € 15,97*
Ähnlich
tesa
40303-00000-00
ab € 38,27*
Ähnlich
tesa
40308-00000-00
ab € 21,20*
Ähnlich
tesa
40311-00000-00
ab € 26,98*
Ähnlich
tesa
40306-00000
ab € 36,44*
Ähnlich
tesa
40312-00000-00
ab € 22,87*
Ähnlich
tesa
40310-00000-00
ab € 22,92*
Ähnlich
tesa
40305-00000-00
ab € 17,35*
Ähnlich
tesa
40307-00000-00
ab € 50,53*
Ähnlich
tesa
40304-00000-00
ab € 9,99*
Ähnlich
tesa
40302-00000-00
ab € 33,79*
Ähnlich
tesa
40313-00000-00
ab € 17,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.