Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenhaken Moon Edelstahl inkl. Klebelösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenhaken Moon Edelstahl inkl. Klebelösung
Garderobenhaken Moon Edelstahl inkl. Klebelösung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA40305-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40305-00000
EAN/GTIN:
     4042448448163
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
  • Das runde Design und die Edelstahloptik machen den tesa MOON Garderobenhaken zu einem echten Blickfang in jedem Haushalt.
  • Der Haken aus Edelstahl überzeugt mit einer bequemen Montage.
  • Statt zu bohren und Löcher in der Wand zu hinterlassen, sorgt hier die starke Klebelösung für einen dauerhaft sicheren Halt bis 6kg.
  • Nachdem Sie den Befestigungsadapter angebracht haben und die Klebmasse - nach 12 Stunden - getrocknet ist, fixieren Sie den Garderobenhaken mit dem beiliegenden Inbus.
  • Sie können den Haken jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden.
  • Abmessung: HxBxT 50x65x35mm
Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Bruttogewicht:
0.0730 kg
Farbe:
edelstahl
Höhe:
50 mm
Marke:
Tesa
Material:
Metall
Tiefe:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: garderobenhaken tesa, garderobenhaken, kleiderhaken garderobenhaken, Haken, Handtuchhaken40305, Wandhaken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,35*
€ 24,47*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 17,83*
€ 24,48*
€ 3,50*
ab € 34,41*
€ 45,58*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 37,44*
€ 49,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40301-00000-00
ab € 16,01*
Ähnlich
tesa
40303-00000-00
ab € 38,35*
Ähnlich
tesa
40308-00000-00
ab € 21,24*
Ähnlich
tesa
40309-00000-00
ab € 20,32*
Ähnlich
tesa
40311-00000-00
ab € 26,86*
Ähnlich
tesa
40306-00000
ab € 36,64*
Ähnlich
tesa
40312-00000-00
ab € 22,68*
Ähnlich
tesa
40310-00000-00
ab € 22,90*
Ähnlich
tesa
40307-00000-00
ab € 50,50*
Ähnlich
tesa
40304-00000-00
ab € 9,96*
Ähnlich
tesa
40302-00000-00
ab € 33,76*
Ähnlich
tesa
40313-00000-00
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.