Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen, für Stahlband, Breite 16 mm, VE 1000 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusshülsen
Verschlusshülsen
Verschlusshülsen
Verschlusshülsen
Artikel-Nr.:
     103-759690
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17331
EAN/GTIN:
     4030198173312
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Stahl-Verschlusshülsen
Verschlusshülsen, für Stahlband, Breite 16 mm, VE 1000 Stk.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
16 mm
Für Bandart:
Stahl
Form:
C-Form
Oberfläche:
blank
Material:
Metall
Länge:
27 mm
Materialstärke:
0.3 mm
Produkttyp:
Verschlusshülsen
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Paket
€ 4,79*
ab € 24,59*
€ 31,32*
2 Tage
17
pro Paket
€ 4,90*
ab € 24,46*
€ 31,36*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 24,98*
€ 31,78*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 23,90*
€ 32,00*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 27,36*
€ 34,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,97*
€ 41,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,75*
€ 41,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,46*
€ 39,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,67*
€ 38,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,15*
€ 37,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,36*
€ 32,56
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02736* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17280
ab € 317,23*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20566
ab € 50,97*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20573
ab € 120,21*
Zubehör
k.A.
4030198205747
ab € 140,90*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20564
ab € 98,49*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17308
ab € 59,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.