| |
|
| Artikel-Nr.: 103-710694 Herst.-Nr.: FSH55 EAN/GTIN: 8057714360243 |
| |
|
| | |
| Montagehandschuhe ESD touchscreenfähig, finger-/handflächenbeschichtet, VE 12 Paar, Größe 10.
Antistatisch nach EN 16350 (Widerstand <10^8null Ω). Geprüft und zugelassen nach EN 420, EN 388 (4.1.3.1), EN 16350. Mit beschichteten Fingern und Handflächen: maximale Griffigkeit und bestes Tastgefühl.
Hochwertige, antistatische Schutzhandschuhe, durch die sensible elektronische Bauteile vor Entladungen geschützt sind. Beim Gebrauch dieser antistatischen Arbeitshandschuhe kann sich keine Ladung sammeln, sie wird kontinuierlich bei jeder Berührung wieder abgegeben. Gleichzeitig lässt sich mit unseren Montagehandschuhen auch ein Smartphone oder ein anderes Gerät mit Touchscreen bedienen! Ideal für ESD-Packplätze, in der Elektronikmontage oder Arbeitsbereichen mit empfindlicher Elektrotechnik. Offener Handrücken. Weitere Informationen: | | Obermaterial: | Stoff | Größe: | 10 | Farbe: | grau | Norm: | EN 420, EN 388 (4.1.3.1), EN 16350 | Anwendungsbereich: | Montage, Präzisionsarbeiten, Handwerk | Produkttyp: | Mechaniker-/Montagehandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, montagehandschuh gr. 10, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh grau, 710694 49 (FSH55), ESD, ESD-Produkt, ESD-Produkte, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe |
| | |
| |