Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke, mittelgroß, Winkelstück, links, LxBxH 590 x 570 x 50 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke, mittelgroß
Kabelbrücke, mittelgroß
Artikel-Nr.:
     103-544726
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.23.599
EAN/GTIN:
     4055381624280
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke, mittelgroß, Winkelstück, links, LxBxH 590 x 570 x 50 mm, schwarz.

Mit fünf Kanälen. Endlosmontage möglich. Mit Schutzdeckel und Tragegriff. Alle Elemente mit Feder-/Nut-System zum beliebigen Erweitern. Hält PKW- und LKW-Verkehr bis 8 t Achslast stand (Schwerlastverkehr ist zu vermeiden).

Ermöglicht problemloses Überfahren und Schützen von Kabeln, kleinen Schläuchen oder Rohren. Für Straßen und Baustellen geeignet. Aus spezieller, vulkanisierter Hartgummi-Mischung. Überfahrhöhe 50 mm. Dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
590 mm
Breite:
570 mm
Höhe:
50 mm
Farbe:
schwarz, gelb
Material:
Hartgummi
Oberfläche:
profiliert
Funktion:
befahrbar
Anzahl Kabelkanäle:
5 Stück
Für Richtgeschwindigkeit max.:
10 km/h
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Winkelstück, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, moravia kabelbrücke, 544726 49, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Industriekabelbrücke, Industriekabelbrücken, Kabelbrücken, Kabelführung, Kabelführungen, Kabelschlange, Kabelschlangen, Kabelschutz, Kabelwurm, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 54,00*
€ 69,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,34*
€ 70,58*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,94*
€ 79,86*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,27*
€ 86,49*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,77*
€ 87,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 138,38*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,25*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,93*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 79,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 249,71*
Ähnlich
Temka
ab € 48,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 234,68*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-045-002
ab € 49,50*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-050-005
ab € 79,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 63,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 406,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 145,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 257,69*
Ähnlich
Urbanus
ab € 42,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.