| |
|
| Artikel-Nr.: 103-539829 Herst.-Nr.: 33346 EAN/GTIN: 4015544333466 |
| |
|
| | |
| Stretch-Strick-Handschuhe ERGO FLEX NOPPEN, schwarz/grau, VE 120 Paar, Größe 7 (S).
Spezial-Material mit Stretch-Qualität, gestrickt. Innenhand und Fingerkuppen mit geschäumten Nitril-PU-Gemisch überzogen. Nitril-Noppen für exzellenten Griff und hohe Rutschfestigkeit. Schützt vor mittleren mechanischen Risiken wie Schnitten, Rissen oder Stichen. Hervorragendes Tast-Empfinden und optimale Passform. Atmungsaktives Material für perfekten Tragekomfort. Hohe Öl-, Fett- und Chemikalienbeständigkeit.
Der Arbeitshandschuh ERGO FLEX NOPPEN besteht aus einem Spezial-Material, welches sehr elastisch und nahtlos verarbeitet ist. Eine Nitril-PU-Beschichtung an Innenhand und Fingerkuppen sowie zusätzliche Nitril-Noppen sorgen für einen ausgezeichneten Griff und eine hohe Rutschfestigkeit. Der Arbeitshandschuh ist nahtlos verarbeitet, wodurch ein Drücken oder Reiben bei der Arbeit unterbunden wird. So kann ein optimaler Tragekomfort garantiert werden. Der ERGO FLEX NOPPEN besitzt eine sehr gutes Tastempfinden und bietet ausreichend Schutz vor mittleren mechanischen Risiken wie Stichen oder Schnitten. EN 388 + EN 420. CAT II. Weitere Informationen: | | Obermaterial: | Nitril, Polyurethan | Größe: | S | Farbe: | schwarz, grau | Norm: | EN 388 CAT II | Anwendungsbereich: | Flug- und Seehäfen, Garten- und Landschaftsbau, Handwerk, High-Tech-Industrie, Mechanikertätigkeiten, Öl, Industrie | Produkttyp: | Strickhandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh pu schwarz, noppenhandschuh, noppenhandschuh s, 539829 49, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz |
| | |
| |