Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Wandascher mit Abfalleineinwurf, HxBxT 505 x 200 x 125 mm, Stahlblech, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Wandascher mit Abfalleineinwurf
Kombi-Wandascher mit Abfalleineinwurf
Artikel-Nr.:
     103-507548
Herst.-Nr.:
     14941
EAN/GTIN:
     4030695149414
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Kombi-Wandascher mit Abfalleineinwurf, HxBxT 505 x 200 x 125 mm, Stahlblech, anthrazit.

Umsteckbares Metall-Hinweisschild. Mit Einwurföffnung für Abfälle.

Dieser stilvolle und praktische Wandascher mit zusätzlichem Einwurf für Abfälle besticht durch sein einfaches Design. Asche und Abfall haben je einen entnehmbaren Einsatz aus verzinktem Stahlblech.

Lieferung mit Montagematerial.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe Ascher:
anthrazit
Ausstattung:
Inneneimer
Material Innenbehälter:
Stahlblech, verzinkt
Befestigungsart:
Wandmontage
Höhe:
505 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
125 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,19*
€ 146,02*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 112,88*
€ 146,65*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 131,27*
€ 169,15*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 430,48*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45021
ab € 262,03*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12706
ab € 327,25*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 176,63*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 234,57*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 130,00*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 272,23*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3590
ab € 71,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.