Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Bernado', anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Bernado- 0,8 und 4 Liter, aus Stahl (Art. 16771)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Bernado- 0,8 und 4 Liter, aus Stahl (Art. 16771)
Modellbeispiel: Weiß (Art. 16768)
Modellbeispiel: Silber (Art. 16772)
Modellbeispiel: Rot(Art. 16769)
Modellbeispiel: Anthrazit (Art. 16770)
Artikel-Nr.:
     328-16770
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695149414
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Volumen Abfallbehälter: 4 Liter
  • Volumen Ascher: 0,8 Liter
  • Maße (H x B x T): 580 x 200 x 125 mm
  • Material Korpus und Schild: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Material Aschereinsatz: Stahl, verzinkt
  • Material Einwurfblende: Edelstahl, poliert
  • Montageart: Wandmontage
  • inkl. Montagematerial und Piktogramm

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • stabile, funktionale Konstruktion
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
anthrazit
Form:
eckig
Serie:
Cubo
Gesamthöhe:
580 mm
Gesamtbreite:
200 mm
Gesamttiefe:
125 mm
Abfallbehälter Volumen:
4 Liter
Ascher Volumen:
0,8 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
zur Wandmontage
Ascher Material:
Stahl, verzinkt
Einwurfblende Material:
Edelstahl, poliert
Korpus Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Schild Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 124,12*
€ 156,72*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,63*
€ 159,28*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 109,47*
€ 159,89*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
3957
ab € 271,38*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 429,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45021
ab € 262,11*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12706
ab € 328,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 181,81*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 233,18*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 141,52*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3590
ab € 73,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.