Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikerhandschuhe SENSATION, blau / schwarz, VE 2 Paar, Größe 9 (L).


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mechanikerhandschuhe SENSATION
Mechanikerhandschuhe SENSATION
Artikel-Nr.:
     103-488455
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1975_L
EAN/GTIN:
     4005781197525
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mechanikerhandschuhe SENSATION, blau / schwarz, VE 2 Paar, Größe 9 (L).

Verkürzte Finger für filigranes Arbeiten. Schockabsorbierende Geleinlagen. Waschbar. Perfekte Passform, sicherer Halt und höchster Schutz.

Mit flexiblem, blauem Elasthan-Rücken, Finger verkürzt, Säume erstklassig vernäht, Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder in Schwarz, Knöchelschutz aus Chloropren-Kautschuk, Terry-Cotton-Schweißabsorbereinsatz, 3 mm schockabsorbierende Gel-Einlagen mit Clarino®-Synthetikleder verstärkt, perfekte Passform, sicherer Halt, gutes Trage- und Tastgefühl ermöglicht lange Tragezeiten, höchster Schutz und Tragekomfort.

Wir bieten Ihnen attraktive Sonderkonditionen bereits ab 3 Verpackungseinheiten! Bitte fragen Sie an.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Synthetikleder, Elastan
Größe:
L
Farbe:
blau, schwarz
Norm:
EN 388 CAT II
Anwendungsbereich:
Montage, Teppichbodenverleger, Sport und Spiel
Produkttyp:
Mechaniker-/Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Fahrrad-Handschuhe, Fahrradhandschuh, Fahrradhandschuhe, Radfahrer-Handschuhe, Radfahrerhandschuhe, Radfahrhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Sport-Handschuhe, Sporthandschuhe, Trainings-Handschuhe, Trainingshandschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, Leipold+Döhle, 488455 49, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 15,755*
€ 21,26*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,07*
€ 21,67*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,93*
€ 21,77*
2 Tage
1000
12
Frei Haus
ab € 18,35*
€ 23,79*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 21,64*
€ 29,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Paar
ab 4 Paar
€ 21,04*
€ 25,0376
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Paar
ab 6 Paar
€ 19,855*
€ 23,62745
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,425*
€ 23,11575
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,885*
€ 22,47315
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,755*
€ 18,74845
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 42,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.