Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox COFFEE POINT BOX, HxBxT 292 x 280 x 356 mm, 4 Schubladen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox COFFEE POINT BOX
Schubladenbox COFFEE POINT BOX
Schubladenbox COFFEE POINT BOX
Artikel-Nr.:
     103-478983
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     338558
EAN/GTIN:
     4005546978161
Suchbegriffe:
Kochzentrum
Küchen-Center
Küchencenter
Miniküche
Schubladenbox COFFEE POINT BOX, HxBxT 292 x 280 x 356 mm, 4 Schubladen.

Organisation von Kaffeekapseln und Pads sowie Zuckersticks, Rührstäbchen, Servietten und Teebeuteln. Für Meeting-Verpflegung und Catering. Obere Schublade mit Zylinderschloss, abschließbar. Lebensmittelecht und spülmaschinenfest. Mit Auszugstopp und Schubladeneinzug. Griffmulde in der Schubladenfront. Hohe Stand- und Rutschfestigkeit durch rutschfeste Stand-Pads.

Die COFFEE POINT BOX bietet mit einem großen Füllvolumen eine flexible und anwenderfreundliche Aufnahme und Organisation des alltäglichen Bewirtungsbedarfs, wie Kaffeekapseln, Teebeutel, Zuckersticks und weiterem Catering-Zubehör. Sie schützt die Kaffee- und Teepads vor Licht und Feuchtigkeit. Die obere Schublade ist zusätzlich mit einem Zylinderschloss abschließbar. Mit seinen modernen Farben ist der Kaffeespender optimal geeignet für den Einsatz in der Kaffeeküche oder Teeküche im Büro, in Lounge-Bereichen und Besprechungsräumen.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
356 mm
Gesamtbreite:
280 mm
Gesamttiefe:
292 mm
Für Papierformat:
A4 / C4 / Folio / Letter
Material:
Kunststoff
Anzahl Schubladen:
4 Stück
Schubladenfarbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Pantry-Küche, Schrankküche, Singleküche, Sammelbehälter, sammelbehälter kunststoff, kochzentrum, durable sammelbehälter, DURABLE, 478983 49, Ablagebox, Ablageboxen, Briefablage, Briefablagen, Homeoffice, Home office, Lego Sortierboxen, Lego Sortierkasten, Lego Sortierkästen, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Organizer, Playmobil Sortierboxen, Playmobil Sortierkasten, Schubladensystem, Schubladensysteme, Sortierbox, Sortierboxen, Sortierkasten, Sortierkästen, Tischablagebox, Tischablageboxen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 56,82*
€ 72,41*
€ 5,50*
ab € 58,42*
€ 76,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 60,13*
€ 76,52*
4 Tage
200
€ 6,95*
ab € 57,53*
€ 76,99*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,64*
€ 84,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
338858
ab € 6,08*
Zubehör
Durable
338419
ab € 9,27*
Zubehör
Durable
338658
ab € 9,48*
Zubehör
Durable
338758
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.