Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Coffee Point Box Aufbewahrungsbox für Kaffee/Tee, Cateringbox für Kaffeestation/Büroküche, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Coffee Point Box Aufbewahrungsbox für Kaffee/Tee, Cateringbox für Kaffeestation/Büroküche, anthrazit
DURABLE Coffee Point Box Aufbewahrungsbox für Kaffee/Tee, Cateringbox für Kaffeestation/Büroküche, anthrazit
DURABLE Coffee Point Box Aufbewahrungsbox für Kaffee/Tee, Cateringbox für Kaffeestation/Büroküche, anthrazit
DURABLE Coffee Point Box Aufbewahrungsbox für Kaffee/Tee, Cateringbox für Kaffeestation/Büroküche, anthrazit
DURABLE Coffee Point Box Aufbewahrungsbox für Kaffee/Tee, Cateringbox für Kaffeestation/Büroküche, anthrazit
DURABLE Coffee Point Box Aufbewahrungsbox für Kaffee/Tee, Cateringbox für Kaffeestation/Büroküche, anthrazit
DURABLE Coffee Point Box Aufbewahrungsbox für Kaffee/Tee, Cateringbox für Kaffeestation/Büroküche, anthrazit
Artikel-Nr.:
     1138-338558
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     338558
EAN/GTIN:
     4005546978161
Suchbegriffe:
Kochzentrum
Küchen-Center
Küchencenter
Miniküche
Catering-Box inkl. Schubladeneinsatz und Servierhilfe für z.B. Kaffeekapseln, Teebeutel, Zuckersticks etc. • Modulare Aufbewahrungsbox mit 4 Schubladen für Catering Zubehör • Organisation und sortierte Aufbewahrung von Kaffeekapseln, Zuckersticks, Rührstäbchen, Servietten und weiterem Zubehör • Schutz von Kaffee- und Teepads vor Licht und Feuchtigkeit • Zylinderschloss in oberster Schublade • Inklusive glasklarem Schubladeneinsatz CADDY und Servierhilfe CASE • Einfacher Zugriff durch Griffmulden in der Schubladenfront • Sicherer Stand durch Gummifüße • Ideal für den Einsatz in Kaffee- und Teeküchen, Lounge-Bereichen und Besprechungsräumen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3385
Außenmaße (B x H x L/T):
280 mm x 292 mm x 356 mm
Farbe:
Anthrazit
Serie:
COFFEE POINT
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x T):
242 mm x 330 mm
Anzahl Schubladen:
4
Weitere Suchbegriffe: Pantry-Küche, Schrankküche, Singleküche, Sammelbehälter, sammelbehälter kunststoff, kochzentrum, durable sammelbehälter, kapselspender, kaffeekapsel spender, kaffeebox, teebox, cateringbox, küchenbox, coffee point box, kaffee bar, kaffeelounge, bar accessoires, kaffee dispenser, tee dispenser, catering zubehör, kaffeestation, kaffeekapsel box, aufbewahrungsbox kaffee, aufbewahrungsbox tee, kaffeeecke, teeküche, kaffeeküche, kaffeezubehör behälter, kaffeezubehör aufbewahrung, meeting point, schubladenbox kantine, kaffee meeting, aufbewahrungsbox kaffeekapseln, aufbewahrungsbox kaffeepads, behälter kaffee, coffee organizer, kaffee aufbewahrung, kaffeepad kasten, zubehör kaffee, zubehör tee
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 56,79*
€ 72,28*
€ 5,50*
ab € 58,39*
€ 76,31*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 60,11*
€ 76,37*
Lager 1138
200
€ 6,95*
ab € 57,51*
€ 76,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,95*
€ 78,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 14 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
338858
ab € 6,09*
Zubehör
Durable
338419
ab € 9,24*
Zubehör
Durable
338658
ab € 9,51*
Zubehör
Durable
338758
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.