Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox Coffee Point Box, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897907038
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3385 58
EAN/GTIN:
     4005546978161
Suchbegriffe:
Kochzentrum
Küchen-Center
Küchencenter
Miniküche
Aufbewahrungsbox COFFEE POINT BOX. Mit großem Füllvolumen für Kaffeekapseln, Teebeutel, Zuckersticks und weiteres Catering Zubehör. Schützt die Kaffee- und Teepads vor Licht und Feuchtigkeit. Für den Einsatz in Kaffeeküche, Teeküche, Büro, Lounge-Bereichen und Besprechungsräumen. Das Set besteht aus einer COFFEE POINT BOX, einem COFFEE POINT CASE und einem COFFEE POINT CADDY. Obere Schublade ist zusätzlich mit einem Zylinderschloss abschließbar. Mit Auszugstopp und Schubladeneinzug. Griffmulde in der Schubladenfront. Werkstoff: hochwertige Kunststoffqualität (ABS). Größe (B x H x T): 280 x 292 x 356 cm. Farbe: anthrazit.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
anthrazit/beige
Material:
hochwertige Kunststoffqualität (ABS)
Breite:
280 mm
Höhe:
292 mm
Tiefe:
356 mm
Eigenschaften:
stapelbar, Spülmaschinen geeignet, Lebensmittelecht
Ausführung:
obere Schublade mit Zylinderschloss, Gummifüsse, Auszugstopp und Schubladeneinzug
Weitere Suchbegriffe: Pantry-Küche, Schrankküche, Singleküche, Sammelbehälter, sammelbehälter kunststoff, kochzentrum, durable sammelbehälter, Schubladeneinheit, Coffee-Box, Küchenschubladenbox, Kaffeeküche, Küchenspender, Mehrzweckspender, Serviettenspender, Verpflegung, Küchenutensilien, Teeküche, Küchenlounge, Catering Box, Kaffeestation
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 56,84*
€ 72,55*
€ 5,50*
ab € 58,44*
€ 76,60*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 60,16*
€ 76,66*
3 Tage
200
€ 6,95*
ab € 57,56*
€ 77,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,99*
€ 79,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
338858
ab € 6,09*
Zubehör
Durable
338419
ab € 9,23*
Zubehör
Durable
338658
ab € 9,47*
Zubehör
Durable
338758
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.