Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Coffee Point Bin Tischabfallbehälter, Tischmülleimer für Kaffeekapseln, Teebeutel, Milchdöschen etc, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Coffee Point Bin Tischabfallbehälter, Tischmülleimer für Kaffeekapseln, Teebeutel, Milchdöschen etc, anthrazit
DURABLE Coffee Point Bin Tischabfallbehälter, Tischmülleimer für Kaffeekapseln, Teebeutel, Milchdöschen etc, anthrazit
DURABLE Coffee Point Bin Tischabfallbehälter, Tischmülleimer für Kaffeekapseln, Teebeutel, Milchdöschen etc, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1138-338858
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     338858
EAN/GTIN:
     4005546980591
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Tisch-Abfallbehälter für Teebeutel, Milch- und Kaffeekapseln und weitere Kleinabfälle. • Kompakter Abfallbehälter aus hochwertigem Kunststoff • Ideal für Kleinabfälle wie Teebeutel oder Milch- und Kaffeekapseln • Standfest und leicht zu reinigen • Kompatibel mit COFFEE POINT BOX und CADDY
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3388
Außenmaße (B x H x L/T):
79 mm x 100 mm x 79 mm
Farbe:
Anthrazit
Serie:
COFFEE POINT
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
stabiler Kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
338558
ab € 56,53*
Zubehör
Durable
338358
ab € 32,42*
Zubehör
Durable
338419
ab € 9,28*
Zubehör
Durable
338658
ab € 9,47*
Zubehör
Durable
338758
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.