Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Coffee Point Tray Servierhilfe, Tablett für die Bewirtung mit Kaffee/Tee im Büro, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Coffee Point Tray Servierhilfe, Tablett für die Bewirtung mit Kaffee/Tee im Büro, anthrazit
DURABLE Coffee Point Tray Servierhilfe, Tablett für die Bewirtung mit Kaffee/Tee im Büro, anthrazit
DURABLE Coffee Point Tray Servierhilfe, Tablett für die Bewirtung mit Kaffee/Tee im Büro, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1138-338758
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     338758
EAN/GTIN:
     4005546978703
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Praktisches Serviertablett aus hochwertigem Kunststoff für den Geschirrtransport. Passt in die COFFEE POINT BOX. • Praktisches Serviertablett aus hochwertigem Kunststoff für den Geschirrtransport • Lebensmittelecht • Spülmaschinengeeignet • Kompatibel mit COFFEE POINT BOX
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3387
Außenmaße (B x H x L/T):
242 mm x 15 mm x 329 mm
Farbe:
Anthrazit
Serie:
COFFEE POINT
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Styrol-Methyl-Methacrylate (SMMA)
Anzahl Fächer:
1
Weitere Suchbegriffe: Kaffeetablett, Serviertablett, Zuckertablett, serviertablett kunststoff, kaffeetablett, durable serviertablett, tablett, serviertablett, catering zubehör, bar accessoires, servierplatte, coffee point tray, tablett kunststoff, kaffeestation
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
338858
ab € 6,08*
Zubehör
Durable
338558
ab € 56,82*
Zubehör
Durable
338358
ab € 32,52*
Zubehör
Durable
338419
ab € 9,27*
Zubehör
Durable
338658
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.